Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK 358CB ändskärare 8 In | AD2VKM 3UVP7

CHANNELLOCK 358CB ändskärknivar 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD2VKM Modell: 358CBKorsreferens: 3UVP7
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
727SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Allra senasteLaserhärdad
Hantera färgBlå med röda ränder
Hantera typErgonomisk
Käftlängd11 / 32 "
Käftbredd1.625 "
MaterialSläppsmidd högkolstål
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Spetsbredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdSpetsbreddPris
CHANNELLOCK 358 Ändskärare 8 In | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomisk, doppad11 / 32 "1.625 "Släppsmidd högkolstål8"1.187 "556SEK
CHANNELLOCK 357 Slutskärare 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-Ergonomisk11 / 32 "1.625 "Släppsmidd högkolstål7.5 "1.187 "522SEK
CHANNELLOCK 148-10 Slutskärare för slut 10 tum | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Ergonomisk5 / 8 "2.187 "Släppsmidd högkolstål10 "7 / 8 "653SEK
CHANNELLOCK 356 Ändskärare 6-1 / 4 tum | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue (R)doppade23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK 358CB ändskärknivar 8 tum
727SEK /enhet