Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHANNELLOCK 420CB tunga och spårtång 9-1 / 2 tum längd | AD3LGQ 3ZZT6

CHANNELLOCK 420CB spont och spårtång 9-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD3LGQ Modell: 420CBKorsreferens: 3ZZT6
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTång och spårtång
JusteringstypSpårfog
FinishPolerad
Hantera typdoppade
Käftlängd1.125 "
KäftypRakt
MaterialSmidd legeringsstål
Max. Käftöppning1.5 "
Antal käftpositioner5
Total längd9.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8203204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftypMax. KäftöppningTotal längdPris
CHANNELLOCK 428 tunga och spårtång 8 tum längd stålblå | AA2KKV 10N541 4281.125 "Rakt1.5 "8"312SEK
CHANNELLOCK 424 Tång och spårtång 4 1/2 tum längd | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Rakt1 / 2 "4.5 "293SEK
CHANNELLOCK 432 Tongue and Groove Tång V-käke 10 In | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-käke2"10 "360SEK
CHANNELLOCK 430CB tunga och spårtång 10 tum längd | AD3LGT 3ZZT8 430CB1.375 "Rakt2"10 "484SEK
CHANNELLOCK 410 Tångtunga / spår Nötknäppare 9 1/2 tum | AD6YXG 4CR35 4101"Papegojakäke1.125 "9.5 "354SEK
CHANNELLOCK 414 Tång Tongue / groove Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Papegojakäke2"14 "560SEK
CHANNELLOCK 420 Tångtunga / spår 9 1/2 tum | AD6YXJ 4CR37 4201"Rakt1.5 "9.5 "322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHANNELLOCK 420CB spont och spårtång 9-1/2 tums längd
445SEK /enhet