Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 54120 Jobber Length Drill Bit, U Drill Bit Size, 3-5/8 Inch Flute Length, 5 Inch Overall Length | CQ8UXY 6ZJZ3

CHICAGO-LATROBE 54120 Jobber Length Drill Bit, U Drill Bit Size, 3-5/8 Inch Flute Length, 5 Inch Overall Length

Finns i lager
Artikel: CQ8UXY Modell: 54120Korsreferens: 6ZJZ3

Få det Maj 20, Måndag
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CHICAGO-LATROBE 46493 Jobberborr, 11.20 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ8TWT 6WTY6 46493Jobber borr428SEK
CHICAGO-LATROBE 47751 Jobber Längd Borr, #17 Borr Bit Storlek, 3-3/8 tum total längd | CQ8TXQ 2THU7 47751Jobberlängd borr70SEK
CHICAGO-LATROBE 47736 Jobber Längd Borr, #2 Borr Bit Storlek, 3-7/8 tum total längd | CQ8TYA 2THT1 47736Jobberlängd borr95SEK
CHICAGO-LATROBE 47756 Jobber Längd Borr, #22 Borr Bit Storlek, 3-1/8 tum total längd | CQ8TYM 2THV3 47756Jobberlängd borr65SEK
CHICAGO-LATROBE 47759 Jobber Längd Borr, #25 Borr Bits Storlek, 3 Inch Total Längd | CQ8TYV 2THV6 47759Jobberlängd borr58SEK
CHICAGO-LATROBE 47761 Jobber Längd Borr, #27 Borr Bits Storlek, 3 Inch Total Längd | CQ8TYZ 2THV8 47761Jobberlängd borr58SEK
CHICAGO-LATROBE 47764 Jobber Längd Borr, #30 Borr Bits Storlek, 2-3/4 tum total längd | CQ8TZL 2THW2 47764Jobberlängd borr51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 54120 Jobber Length Drill Bit, U Drill Bit Size, 3-5/8 Inch Flute Length, 5 Inch Overall Length
405SEK /enhet