Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 55107 Skruvmaskinborrlista # 2157 15/64 In | AA2MZV 10U274

CHICAGO-LATROBE 55107 Skruvmaskinborrlista # 2157 15/64 in

Finns i lager
Artikel: AA2MZV Modell: 55107Korsreferens: 10U274
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.2344
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishTitan nitride
Flöjlängd33.338mm
Bråkstorlek15 / 64 "
Listnummer2157
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd61.9125mm
Pekvinkel118 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.5.953125mm
Storlek15 / 64 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 55097 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 5/64 In | AA2MZJ 10U264 550970.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "76SEK
CHICAGO-LATROBE 55098 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 3/32 In | AA2MZK 10U265 550980.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "74SEK
CHICAGO-LATROBE 55099 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 7/64 In | AA2MZL 10U266 550990.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "78SEK
CHICAGO-LATROBE 55101 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 9/64 In | AA2MZN 10U268 551010.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "91SEK
CHICAGO-LATROBE 55102 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 5/32 In | AA2MZP 10U269 551020.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "95SEK
CHICAGO-LATROBE 55103 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 11/64 In | AA2MZQ 10U270 551030.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "98SEK
CHICAGO-LATROBE 55104 Borrlista för skruvmaskiner # 2157 3/16 In | AA2MZR 10U271 551040.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55107 Skruvmaskinborrlista # 2157 15/64 in
125SEK /enhet