Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 69863 Jobber-borruppsättningslista # 150t 60 st | AF2PAN 6WUC8

CHICAGO-LATROBE 69863 Jobber Drill Bit Set List # 150t 60 St

Finns i lager
Artikel: AF2PAN Modell: 69863Korsreferens: 6WUC8

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typTrådstorlek
FinishTiN-belagd
Listnummer150T
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar60
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Storlekar ingår#1 till #60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPekvinkelPunkttypPris
CHICAGO-LATROBE 45639 Jobber Drill Bit Set 60-pc # 1 To # 60 | AA9VGT 1G545 45639Svartoxid150 ASP135 graderSplit Point3 110 kr
CHICAGO-LATROBE 49916 Jobber Drill Set 60-delars tråd höghastighetsstål 118 grader | AB2HRU 1M471 49916Bright150D118 graderKonventionell punkt2 633 kr
CHICAGO-LATROBE 57716 Jobber Drill Set 60-delars tråd med hög hastighet 118 grader | AB3LEF 1U131 57716Svartoxid150118 graderKonventionell punkt2 555 kr
CHICAGO-LATROBE 41802 Jobber borrbitssatslista # 150asp 60 st | AF2ZKF 6ZKH3 41802TiN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt5 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69863 Jobber Drill Bit Set List # 150t 60 St
4 590 kr /enhet