Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk kvarn Industrial 8500 rpm | AB4ZJM 20RH06

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk slipmaskin Industriell 8500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZJM Modell: CP3850-85AB7VKorsreferens: 20RH06

Få det Maj 7, Tisdag
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
28 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kvarn
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid19.25
CFM @ Full belastning77
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet8500 rpm
Kvarn typVinkel
Hantera materialKomposit
HP2.8
LåsSlända
Min. Slangstorlek5 / 8 "
Total längd1 11 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaTrigger
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2975
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPArtikelMin. SlangstorlekTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvarn Industrial 10000 rpm | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKSpak17.0068.010,000 rpm2.3Tryckluftstork3 / 8 "9 5 / 16 "26 255 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvarn Industriell 7700 varv / min | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VTrigger17.5697700 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "25 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk slipmaskin Industriell 8500 Rpm
28 032 kr /enhet