Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk kvarn Industrial 10000 rpm | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk slipmaskin Industriell 10000 rpm

Finns i lager
Artikel: AF6ZBL Modell: CP3650-100AB6VKKorsreferens: 20RH01
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
26 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid17.00
FästeJa
CFM23
CFM @ Full belastning68.0
Daggpunkt86 grader F
DutyIndustri
AvgasrörBakre
FilterSammanlagring
FinishGrå emalj
Gratis hastighet10,000 rpm
Fulllastförstärkare5.75
Kvarn typVinkel
Hantera materialKomposit
HP2.3
LåsSlända
Max. Omgivningstemperatur115 grader F
Max. Tryck125 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Övergripande djup22-1 / 16 "
Totala höjden23.187 "
Total längd9 5 / 16 "
Total bredd12 15 / 16 "
Fas1
Rörstorlek3 / 8 "NPT
KylmedelR-134A
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetJa
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8467290010

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPArtikelMin. SlangstorlekTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumatisk kvarn Industrial 8500 rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VTrigger19.25778500 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "28 032 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumatisk kvarn Industriell 7700 varv / min | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VTrigger17.5697700 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "25 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumatisk slipmaskin Industriell 10000 rpm
26 255 kr /enhet