CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Slagnyckel luft 1 tum 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Air Impact Wrench 1 tum 5500 rpm

Finns i lager
Artikel: AH8KLJ Modell: CP7776Korsreferens: 38VJ42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.20
Slag per minut750
CFM @ Full belastning33.0
DutyIndustri
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera materialGummi
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium / stål
Max. Bultkapacitet1-1 / 2 "
Max. Vridmoment1770 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd11-13/32
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRing / genom hål
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt24.7 lb.
Moment Range500 till 1100 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.555
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)31.5
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera typStädGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdHållartypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolhandtagStandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Genom hålet49 234 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Slagnyckel 1 tum Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796PistolhandtagStandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Genom hålet50 818 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Slagnyckel 1 tum Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CPOO-797D-handtag6 "Utökad10.0Aluminiumgjutning1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringa22 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Air Impact Wrench 1 tum 5500 rpm
18 420 kr /enhet