CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ | AA2VFJ 11C892

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ

Finns i lager
Artikel: AA2VFJ Modell: CP0611PRSKorsreferens: 11C892

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid12.0
Slag per minut1020
CFM @ Full belastning48.0
DutyIndustri
Gratis hastighet3500 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialStål
Max. Bultkapacitet1-3 / 8 "
Max. Vridmoment2800 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd10 2 / 3 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt23.1 lb.
Moment Range900 till 1800 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0025
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Chicago Pneumatic CP0611PRS pistolliknande luftslagsnyckel är idealisk för tunga industriella underhålls- och produktionsapplikationer. Den levererar ett vridmoment på upp till 2800 ft-lb, för att hjälpa till att lossa eller dra åt muttrar eller bultar.
    • Denna luftdrivna Chicago pneumatiska slagnyckel har en kopplingskonstruktion med 2 käftar, fri hastighet upp till 3500 rpm, kopplingshus i stål, aluminiumkonstruktion och en hålhållare med en O-ring.
    • Den kräver 48 cfm lufttryck för att fungera och ger 1020 slag per minut.
    • Den är utrustad med ett 360-graders, justerbart sidohandtag av D-typ för kontroll och förarkomfort.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en slagnyckel?

A. Chicago Pneumatiska slagnycklar är designade för att installera och ta bort gängade fästelement i trä, metall och plast.

F. Hur använder man en slagnyckel?

A. Den avsedda användningen av Chicago Pneumatic CP0611PRS slagnyckel är med slagklassade hylsor som fungerar på gängade fästelement. För att använda, tryck på avtryckaren på handtaget. För att arbeta i framåtrotation, vrid backventilen mot framåtpilens läge. För att köra back, vrid ventilen mot bakåtpilens läge.

Produktvarianter

ProduktModellHantera typStädGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdHållartypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Slagnyckel 1 tum Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796PistolhandtagStandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Genom hålet50 818 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Slagnyckel 1 tum Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CPOO-797D-handtag6 "Utökad10.0Aluminiumgjutning1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringa22 270 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Slagnyckel luft 1 tum 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776PistolhandtagStandard8.20Aluminium / stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / genom hål18 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ
49 234 kr /enhet