CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Slagnyckel 1 tum Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Air Impact Wrench 1 Inch Drive 4200 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHV Modell: CP797-6Korsreferens: 11C958

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
Städ6 "Utökad
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.0
Slag per minut1080
CFM @ Full belastning40.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet4200 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typD-handtag
Husets materialAluminiumgjutning
Max. Bultkapacitet1-1 / 4 "
Max. Vridmoment1400 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd22.25 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1"
StilD-handtag
Verktygsvikt29.75 lb.
Moment Range150 till 900 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.6825
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHantera typStädGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdHållartypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolhandtagStandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Genom hålet49 234 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP796 Slagnyckel 1 tum Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957 CP796PistolhandtagStandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Genom hålet50 818 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Slagnyckel luft 1 tum 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776PistolhandtagStandard8.20Aluminium / stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / genom hål18 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Air Impact Wrench 1 Inch Drive 4200 rpm
22 270 kr /enhet