Chronomite Labs SR-20L/120 tanklös varmvattenberedare är idealisk för on-demand varmvattenförsörjning i kommersiella miljöer. Dess kompakta design och energieffektiva drift gör den lämplig för installationer med begränsat utrymme. Denna tanklösa värmare erbjuder exakt temperaturkontroll, minskar energiförbrukningen och eliminerar standby-värmeförluster i samband med traditionella varmvattenberedare. Den används i kök, badrum och andra områden som kräver omedelbart varmvatten utan behov av en lagringstank.
Funktioner:
- Denna CSA-certifierade värmare har en effektförbrukning på 2400 W för att ge on-demand varmvatten utan överdriven energianvändning.
- Dess lägsta flödesaktivering är 0.35 gpm, vilket säkerställer effektiv vattenuppvärmning även vid låga flödeshastigheter.
- Den maximala flödeshastigheten är 1.5 gpm, vilket uppfyller varmvattenbehoven för olika applikationer.
- Den är väggmonterbar och utrustad med klämbeslag för enkel installation.
- Huset är tillverkat av hållbart aluminium och elementet är konstruerat med Celcon-plast för lång livslängd.
- Denna Chronomite SR-20L/120 varmvattenberedare har kranens flödeskontroller, vilket gör det möjligt för användare att justera vattenflödet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det lägsta vattentrycket som krävs för att fungera korrekt?
A. Det minsta vattentrycket som krävs är 25 psi.
F. Kommer det med en sladd och vad är dess ledarmått?
S. Enheten inkluderar en sladd med en 12 AWG-ledning för säker och pålitlig elektrisk ledningsförmåga.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Chronomite Labs SR-20L/120 tanklösa varmvattenberedare?
A.
- Se till att en kvalificerad fackman installerar värmaren för att uppfylla lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder.
- Anlita en legitimerad elektriker för elarbeten för att förhindra potentiella faror.
- Övervaka och justera inställningar inom rekommenderade intervall för att förhindra skållning eller problem.
- Utför schemalagt underhåll, inklusive spolning, som beskrivs i användarmanualen.
- Se till att ventilationen är korrekt för att förhindra ansamling av brännbar gas, enligt de manuella specifikationerna.
- Installera vattenavhärdare eller filter för områden med dålig vattenkvalitet för att förhindra avlagringar.
- Håll kontroller utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktliga justeringar.
- Känn till nödavstängningsprocedurer och märk avstängningsventiler för snabb åtkomst.
- Inspektera regelbundet enheten för läckor och åtgärda problem omgående.
- Se till att TPR-ventilen fungerar och testa den regelbundet enligt rekommendationerna.
F. Hur säkerställer den tanklösa varmvattenberedaren energieffektivitet?
S. Den tanklösa designen eliminerar värmeförlust i standbyläge, vilket säkerställer energieffektivitet vid leverans av varmvatten på begäran.