Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C21162 Mekanikborrsats 29 delar höghastighetsstål 135 grader | AD7RQJ 4GB66

CLE-LINE C21162 Mekanikborrset 29 delar höghastighetsstål 135 grader

Finns i lager
Artikel: AD7RQJ Modell: C21162Korsreferens: 4GB66

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanik borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvart och Guld
Bråkstorlek1/16 till 1/2 av 64: e
GradeHeavy Duty
Listnummer1875
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar29
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Storlekar ingår1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 och 1/2 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelListnummerStorlekar ingårPris
CLE-LINE C21165 Mekanikborrsats 29 st. | AH7NMB 36XE46 C21165Svart guldMekanik borrset1875R1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"3 340 kr
CLE-LINE C18626 Mekanik längd borrsats, 1.00 mm minsta borrstorlek, 11 borr | CQ8YTV 50AX70 C18626-Borruppsättning--629SEK
CLE-LINE C21160 Mekanik Längd Borr Set, 1/16 tums minsta borrstorlek, 15 borrar | CQ8YTW 4GB65 C21160-Borruppsättning--1 610 kr
CLE-LINE C21163 Mekanik längd borrsats, 1/16 tums minsta borrstorlek, 29 borrskär | CQ8YTX 4GB64 C21163-Borruppsättning--2 841 kr
CLE-LINE C22310 Mekanik Längd Borr Set, 1/16 tum Minsta borr storlek, 4 borr | CQ8YTY 439H34 C22310-Borruppsättning--204SEK
CLE-LINE C22309 Mekanik längd borrsats, 1/16 tums minsta borrstorlek, 6 borrar | CQ8YTZ 439H33 C22309-Borruppsättning--436SEK
CLE-LINE C18126 Mekanik Längd Borrsats, svartoxid, 135 grader. Borrspetsvinkel, delad punkt | CQ8YUA 50AX94 C18126-Borruppsättning--705SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C21162 Mekanikborrset 29 delar höghastighetsstål 135 grader
3 006 kr /enhet