Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi

Finns i lager
Artikel: AA8KLX Modell: VM-25 SSKorsreferens: 18K851
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
4 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet100 lb.
CFM @ 60 psi2.3
CFM @ 80 PSI2
dB @ 60 psi95
dB @ 80 psi95
DutyIntermittent
Tvinga betyg15 lb.
Husets material304 Stainless Steel
Inloppsport1/4 "OD slang
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.200 F
MonteringUniversell
MonteringsplattaNej
Ljuddämpare1EJX3
Outlet Port# 10-32 UNF
Totala höjden1.25 "
Total längd2.187 "
Total bredd5 / 8 "
Hastighet @ 60 psi13,500 vpm
Hastighet @ 80 psi16,000 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8412390080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Intermittent304 Stainless Steel200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Kolv2 391 kr
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Pneumatisk Vibrator 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Intermittent304 Stainless Steel200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Kolv2 555 kr
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Pneumatisk Vibrator 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1KontinuerligAcetalplast185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbine3 868 kr
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Pneumatisk Vibrator 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10KontinuerligAcetalplast185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbine4 238 kr
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Pneumatisk Vibrator 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30KontinuerligAcetalplast185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbine4 991 kr
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Pneumatisk vibrator 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60KontinuerligAcetalplast185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbine6 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi
4 130 kr /enhet