Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C41620 Höghastighetstål pinnfräs 9/16 tum D 1 1/8 tum Cut L | AC4YQE 31C439

CLEVELAND C41620 Höghastighetstål pinnfräs 9/16 tum D 1 1/8 tum Cut L

Finns i lager
Artikel: AC4YQE Modell: C41620Korsreferens: 31C439

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöghastighets stålkvarn
Hörnradie3.375 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter9 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle1.125 "
Klipplängd1.125 "
ListnummerHG2
MaterialHöghastighetsstål
Fräsning Dia.9 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd3.375 "
Shank Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlipplängdHörnradieSkärningstypListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.TypPris
CLEVELAND C42096 höghastighetsstålkvarn 1/8 tum D 3/16 tum skärning L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "CentrumHD222.75 "3 / 8 "-448SEK
CLEVELAND C39044 Höghastighetsstålkvarn 1/8 tum D 3/16 tum skärning L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "CentrumHD2TN22.75 "3 / 8 "-451SEK
CLEVELAND C39049 Stålkvarn med hög hastighet 1/8 tum D 3/16 tum skärning L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "CentrumHD2TC22.75 "3 / 8 "-486SEK
CLEVELAND C42051 Höghastighets stålkvarn 1/8 tum D 3/8 tum skär L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "CentrumHD223 1 / 16 "3 / 8 "-478SEK
CLEVELAND C33648 Stålkvarn med hög hastighet 1/8 tum D 3/8 tum skär L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "CentrumHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-519SEK
CLEVELAND C33689 Höghastighetsstålkvarn 1/8 tum D 3/8 tum skär L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "CentrumHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-553SEK
CLEVELAND C33626 Stålkvarn med hög hastighet 9/64 tum D 7/16 tum skär L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "CentrumHD223.125 "3 / 8 "-467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C41620 Höghastighetstål pinnfräs 9/16 tum D 1 1/8 tum Cut L
704SEK /enhet