Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C95425 Solid Router, diamantslipad, 3 mm, 12 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel | CQ9NGB 789KC9

CLEVELAND C95425 Solid fräs, diamantslipad, 3 mm, 12 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel

Finns i lager
Artikel: CQ9NGB Modell: C95425Korsreferens: 789KC9

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrouter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C95540 Solid Router, kompressionsspiral, 1/2 tum, 1 1/8 tum, 3 tum, 30 graders spiralvinkel | CQ9NDB 789KR4 C9554012 213 kr
CLEVELAND C95538 Solid Router, kompressionsspiral, 1/4 tum, 3/4 tum, 2 1/2 tum | CQ9NDC 789KR2 C955386 330 kr
CLEVELAND C95537 Solid Router, kompressionsspiral, 1/8 tum, 3/8 tum, 1 1/2 tum | CQ9NDD 789KR1 C955374 483 kr
CLEVELAND C95539 Solid Router, kompressionsspiral, 3/8 tum, 1 1/8 tum, 3 tum, 30 graders spiralvinkel | CQ9NDE 789KR3 C955399 416 kr
CLEVELAND C95365 Solid Router, Diamond Cut, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel | CQ9NDF 789K59 C95365176SEK
CLEVELAND C95423 Solid Router, diamantslipad, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel | CQ9NDG 789KC7 C95423186SEK
CLEVELAND C95394 Solid Router, diamantslipad, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel | CQ9NDH 789K88 C95394186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C95425 Solid fräs, diamantslipad, 3 mm, 12 mm, 38 mm, 45 graders spiralvinkel
186SEK /enhet