Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BO Axelkrage Standard Set Screw 3/8 tums bredd | AH7MXZ 36WY04

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BO Axelkrag Standard Set Skruv 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH7MXZ Modell: C-037-BOKorsreferens: 36WY04

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.3 / 8 "
Röjning Dia.0.75 "
Krage stilStäll in skruven
Mått typStandard
MaterialStål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
SkruvmaterialStål
Skruvstorlek1/4"-20 x 3/16
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvmaterialBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekStäll in skruvstorlekTypBreddTåla temp.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER C-018-S Axelskruv Set Skruv 3/16 tum | AB8VQX 29NW40 C-018-SRostfritt stål3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Ställ in skruven1 / 4 "-40 grader till 800 grader F.102SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER C-150-S Axelskruv Set Skruv 1-1 / 2 tum | AB8VQY 29NW56 C-150-SRostfritt stål1.5 "2.25 "3/8 "-163/8-16 x 3/8Ställ in skruven3 / 4 "-40 grader till 800 grader F.665SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER C-193-BO Axelskruv Set Skruv 1-15 / 16 tum | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOStål1-15 / 16 "3"1/2 "-131/2-13 x 1/2Ställ in skruven7 / 8 "0 grader till 300 grader F.358SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER C-050X3 Axelkraguppsats Skruv Stål | AB8VRA 29NY50 C-050X3Stål1 / 2 "1"1/4 "-201/4-20 x 1/4Ställ in skruvkragen1 5 / 16 "0 grader till 250 grader F.141SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER C-043-BOX3 Axelskruvskruv 7/16 tum stål Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Stål7 / 16 "0.875 "1/4 "-20--1 5 / 16 "-129SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER C-050-BOX100 Axelskruvsatsskruv 1/2 tum stål Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Stål1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-3 742 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER C-050-BOX3 Axelkrage Set Skruv 1 st 1/2 tum stål Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Stål1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-037-BO Axelkrag Standard Set Skruv 3/8 tum Bredd
42SEK /enhet