COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A/C-kompressor 29,000 1 BtuH 12.7-fas XNUMXA

Finns i lager
Artikel: AH9KVJ Modell: ZP29K5E-PFV-830Korsreferens: 40CH47

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps12.7
Basfäste längd7.5
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
Basmontering (mitten) triangel16-1 / 64 "
BtuH29,000
Höjd15 17 / 64 "
Hz60
Längd9 9 / 16 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID3 / 4 "
Nominell HP2-27/64
Fas1
Potentiellt reläTillverkare Nr 014-0061-27
KöldmedietypR-410A
Kör kondensator MF / Volt45/370
Starta keps. MFD / volt88 till 106/330
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning208/230
Bredd9 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förångningstemperatur @ ARI-standarder: 45 grader F
    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder: 130 grader F
    • Returtemperatur @ ARI-standarder: 65 grader F
    • Flytande temp @ ARI-standarder: 115 grader F

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 A / C Kompressor 15,500 1 BtuH 7.3-fas 9 | AH40KVD 42CHXNUMX ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "25 720 kr
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 A / C Kompressor 20,000 BtuH 1-fas 9.1 | AH9KVE 40CH43 ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "23 905 kr
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 A / C Kompressor 21,300 1 BtuH 9.5-fas 9 | AH40KVF 44CHXNUMX ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "22 477 kr
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 A / C Kompressor 24,000 BtuH 1-fas 10.6A | AH9KVG 40CH45 ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "24 458 kr
COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A / C kompressor 25,200 BtuH 1-fas 11.1A | AH9KVH 40CH46 ZP25K5E-PFV-83011.125,20015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "27 504 kr
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A / C kompressor 34,500 BtuH 1-fas 15.6A | AH9KVL 40CH49 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "23 816 kr
COPELAND ZP39K5E-PFV-830 A / C Kompressor 39,000 BtuH 1-fas 17.5A | AH9KVM 40CH50 ZP39K5E-PFV-83017.539,00016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "29 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A/C-kompressor 29,000 1 BtuH 12.7-fas XNUMXA
25 955 kr /enhet