CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 24, 666 lm, 215 W armatur Watt, Typ V, 1000W HID | CR2QUX 48PF08

CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 24, 666 lm, 215 W armatur watt, typ V, 1000W HID

Finns i lager
Artikel: CR2QUX Modell: OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZKorsreferens: 48PF08

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFixtur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.51
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CREE OSQ-A-NM-4ME-B-40K-UL-BZ Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 11, 424 lm, 86 W armatur Watt, Typ IV, 250W HID | CR2QUV 48PF01 OSQ-A-NM-4ME-B-40K-UL-BZ3 039 kr
CREE OSQ-A-NM-3ME-T-40K-UL-BZ-PML Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 21, 902 lm, 166 W armatur Watt, Typ III, 750W HID | CR2QUW 42NY45 OSQ-A-NM-3ME-T-40K-UL-BZ-PML4 643 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 24, 666 lm, 215 W armatur watt, typ V, 1000W HID
4 917 kr /enhet