DAYTON 2YEV3 Sockelpump Hp Req 3 Polypropylen | AC4BFX

DAYTON 2YEV3 piedestalpump Hp Req 3 polypropen

Finns i lager
Artikel: AC4BFX Modell: 2YEV3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head73 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head48-106 @ 80-30 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head123
GPM för vatten @ 15 ft. av Head119
GPM för vatten @ 20 ft. av Head115
GPM för vatten @ 25 ft. av Head110
GPM för vatten @ 30 ft. av Head106
GPM för vatten @ 40 ft. av Head97
GPM för vatten @ 50 ft. av Head86
GPM för vatten @ 60 ft. av Head76
GPM för vatten @ 70 ft. av Head63
GPM för vatten @ 80 ft. av Head48
Höjd7.5 "
Husets materialpolypropylen
HP krävs3
Pumphjulsmaterialpolypropylen
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck75 PSI
Längd9 1 / 3 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud95 Ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Specifik gravitation1.0
Classic Outlet1-1 / 2 "
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna N, SS, Kol, Keramik
TätningstypMekanisk
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Volut materialpolypropylen
Vättade materialPolypropylen, Buna-N, SS, kol, keramik
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.48
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHusets materialPris
DAYTON 2YEU8 Sockelpump Hp Req 3/4 polypropen | AC4BFT 2ÅR82423 @ 41 ft18-33 @ 50-20 ft18102-polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEU9 Pedal Pump Hp Req 1 Polypropylen | AC4BFU 2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV1 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Polypropylen | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121polypropylen10 837 kr
DAYTON 2YEV2 Sockelpump Hp Req 2 Polypropylen | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft68584731polypropylen11 041 kr
DAYTON 2YEW9 Piedestal Pump Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN 2ÅR91416 @ 35 ft11-20 @ 50-28 ft119--Noryl12 410 kr
DAYTON 2YEX2 Piedestal Pump Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-Noryl12 470 kr
DAYTON 2YEX3 Piedestal Pump Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121Noryl12 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEV3 piedestalpump Hp Req 3 polypropen
10 837 kr /enhet