COPELAND ZR81KCE-TFD-950 Luftkonditioneringskompressor 82000 Btuh 460v R-22 | AF6RXZ 20HN12

COPELAND ZR81KCE-TFD-950 Luftkonditioneringskompressor 82000 Btuh 460v R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RXZ Modell: ZR81KCE-TFD-950Korsreferens: 20HN12

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps11.00
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH82,000
Höjd18.75 "
Hz60
Längd10.375 "
Linjeanslutning urladdnings-ID3 / 4 "
Linjeanslutning sug-ID7 / 8 "
Nominell HP6-3/4
Fas3
KöldmedietypR-22
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning460
Bredd11 15 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)36.2
Fartygets bredd (cm)32.7
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdLängdFasSpänningBreddPris
COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Luftkonditioneringskompressor 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04 ZR61KCE-TFE-9306.1062,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "30 138 kr
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 Luftkonditioneringskompressor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNK 20HN05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "30 631 kr
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 Luftkonditioneringskompressor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNL 20HN06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "28 919 kr
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 Luftkonditioneringskompressor 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20HN07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "30 832 kr
COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Luftkonditioneringskompressor 62000 Btuh 208 / 230v R-22 | AF6RXP 20HM98 ZR61KCE-PFV-95024.8062,00017.75 "9 11 / 16 "1208/2309 11 / 16 "26 431 kr
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 Luftkonditioneringskompressor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20HN02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "28 127 kr
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 Luftkonditioneringskompressor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "28 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZR81KCE-TFD-950 Luftkonditioneringskompressor 82000 Btuh 460v R-22
39 190 kr /enhet