DAYTON 10E016 Avgasfläkt 24 tum farligt läge | AA2CVQ

DAYTON 10E016 Avgasfläkt 24 tums farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVQ Modell: 10E016

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3837
CFM @ 0.125-in. SP3305
CFM @ 0.250-in. SP2637
CFM @ 0.375-in. SP1970
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare6 / 3.2-3
Höjd28.25 "
Hz60
Inuti Dia.24-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
Monteringshål OC26-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Utanför Dia.28-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.30
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning115 / 208-230
Watt248
Bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.5125
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.15
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInuti Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPMotorvarvtalAntal BladesPris
DAYTON 10E004 Avgasfläkt 24 tums farligt läge | AA2CVD 10E004Panelavgasfläkt-5669494611-5 / 16 "1/21750220 904 kr
DAYTON 10E005 Avgasfläkt 24 tum farligt läge | AA2CVE 10E005Panelavgasfläkt-6317585111-5 / 16 "3/41750322 741 kr
DAYTON 10E006 Avgasfläkt 24 tum 3-fas farligt läge | AA2CVF 10E006Panelavgasfläkt-5669494611-5 / 16 "1/21750221 774 kr
DAYTON 10E007 Avgasfläkt 24 Tums 3 -fas Farlig plats | AA2CVG 10E007Panelavgasfläkt-6317585111-5 / 16 "3/41750324 143 kr
DAYTON 10E017 Avgasfläkt 24 tum farligt läge | AA2CVR 10E017Ring avgasfläkt24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750221 772 kr
DAYTON 10E018 Avgasfläkt 24 tum 3-fas farligt läge | AA2CVT 10E018Ring avgasfläkt24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/31750320 614 kr
DAYTON 10E019 Avgasfläkt 24 tum 3-fas farligt läge | AA2CVU 10E019Ring avgasfläkt24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/21750218 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E016 Avgasfläkt 24 tums farlig plats
20 437 kr /enhet