DAYTON 11A344 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE

DAYTON 11A344 Grinder Pump 1.5 hk 230 volt 9 ampere SS

Finns i lager
Artikel: AA2TGE Modell: 11A344

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps9
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd16.4ft.
Diameter9.31 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head26
GPM för vatten @ 15 ft. av Head26
GPM för vatten @ 20 ft. av Head25
GPM för vatten @ 25 ft. av Head25
GPM för vatten @ 30 ft. av Head25
GPM för vatten @ 40 ft. av Head20
GPM för vatten @ 5 ft. av Head26
GPM för vatten @ 50 ft. av Head20
GPM för vatten @ 60 ft. av Head15
GPM för vatten @ 70 ft. av Head10
GPM för vatten @ 80 ft. av Head5
GPM för vatten @ 90 ft. av Head1
Höjd20.47 "
Husets materialRostfritt stål
HP1.5
PumphjulsmaterialDuktilt järn
Max. Dia. Torrsubstanser0.12 "
Max. Huvud98 Ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 F
Motorvarvtal2900
motortyp1-fas
Fas1
RPM2900
Axelmaterial410 SS
AxeltätningCRB / CMC / Si / Si
Termisk skyddJa
Typdränk~~POS=TRUNC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)72.64
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Övre och nedre boll35284716-17 351 kr
DAYTON 11A342 Kvarnpump 2 HP 230 volt 11 A | AA2TGC 11A3424711Övre och nedre boll413850302022 146 kr
DAYTON 11A343 Kvarnpump 3 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Övre och nedre boll504956483826 162 kr
DAYTON 11A345 Kvarnpump 2 hk 230 volt 11 ampere SS | AA2TGF 11A3454111Övre och nedre boll383842332528 267 kr
DAYTON 12T645 Kvarnpump 3 hk 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Boll786594463075 495 kr
DAYTON 12T646 Kvarnpump 3 hk 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Boll786594463093 317 kr
DAYTON 12T647 slippump 3 hk 460 volt 7.15 ampere | AA4LBJ 12T647857.15Boll786594463093 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11A344 Grinder Pump 1.5 hk 230 volt 9 ampere SS
17 055 kr /enhet