DAYTON 11A345 Kvarnpump 2 hk 230 volt 11 ampere SS | AA2TGF

DAYTON 11A345 Grinder Pump 2 hk 230 volt 11 ampere SS

Finns i lager
Artikel: AA2TGF Modell: 11A345

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Amps11
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre boll
Ledningslängd16.4ft.
Diameter9.31 "
Urladdning NPT1-1 / 4 tum.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head42
GPM för vatten @ 15 ft. av Head41
GPM för vatten @ 20 ft. av Head40
GPM för vatten @ 25 ft. av Head41
GPM för vatten @ 30 ft. av Head38
GPM för vatten @ 40 ft. av Head38
GPM för vatten @ 5 ft. av Head42
GPM för vatten @ 50 ft. av Head33
GPM för vatten @ 60 ft. av Head25
GPM för vatten @ 70 ft. av Head16
GPM för vatten @ 80 ft. av Head10
GPM för vatten @ 90 ft. av Head5
Höjd21.23 "
Husets materialRostfritt stål
HP2
PumphjulsmaterialDuktilt järn
Max. Dia. Torrsubstanser0.12 "
Max. Huvud98 Ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 F
Motorvarvtal2900
motortyp1-fas
Fas1
RPM2900
Axelmaterial410 SS
AxeltätningCRB / CMC / Si / Si
Termisk skyddJa
Typdränk~~POS=TRUNC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.4725
Fartygets höjd (cm)70.87
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Övre och nedre boll35284716-15 442 kr
DAYTON 11A342 Kvarnpump 2 HP 230 volt 11 A | AA2TGC 11A3424711Övre och nedre boll413850302016 951 kr
DAYTON 11A343 Kvarnpump 3 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Övre och nedre boll504956483823 284 kr
DAYTON 11A344 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Övre och nedre boll252026201515 179 kr
DAYTON 12T645 Kvarnpump 3 hk 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Boll786594463067 190 kr
DAYTON 12T646 Kvarnpump 3 hk 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH 12T6468514.3Boll786594463083 052 kr
DAYTON 12T647 slippump 3 hk 460 volt 7.15 ampere | AA4LBJ 12T647857.15Boll786594463083 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11A345 Grinder Pump 2 hk 230 volt 11 ampere SS
25 157 kr /enhet