DAYTON 12T646 Kvarnpump 3 hk 230 volt 14.3 ampere | AA4LBH

DAYTON 12T646 Grinder Pump 3 HP 230 Volt 14.3 Amp

Finns i lager
Artikel: AA4LBH Modell: 12T646

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Byråns efterlevnadCUS
Amps14.3
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter11 "
Urladdning NPT2-1 / 2 fläns
GPM för vatten @ 10 ft. av Head93
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head89
GPM för vatten @ 25 ft. av Head85
GPM för vatten @ 30 ft. av Head78
GPM för vatten @ 40 ft. av Head65
GPM för vatten @ 5 ft. av Head94
GPM för vatten @ 50 ft. av Head46
GPM för vatten @ 60 ft. av Head30
GPM för vatten @ 70 ft. av Head7
Höjd23.5 "
Husets materialGjutjärn
HP3
PumphjulsmaterialMässing
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud72 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
Fas3
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid, keramik, SS
Termisk skyddNej
TypManuell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 11A341 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGB 11A341409Övre och nedre boll35284716-15 442 kr
DAYTON 11A342 Kvarnpump 2 HP 230 volt 11 A | AA2TGC 11A3424711Övre och nedre boll413850302016 951 kr
DAYTON 11A343 Kvarnpump 3 hk 230 volt 9 ampere | AA2TGD 11A343549Övre och nedre boll504956483823 284 kr
DAYTON 11A344 Kvarnpump 1.5 hk 230 volt 9 ampere SS | AA2TGE 11A344259Övre och nedre boll252026201515 179 kr
DAYTON 11A345 Kvarnpump 2 hk 230 volt 11 ampere SS | AA2TGF 11A3454111Övre och nedre boll383842332525 157 kr
DAYTON 12T645 Kvarnpump 3 hk 230 volt 23.1 ampere | AA4LBG 12T6458523.1Boll786594463067 190 kr
DAYTON 12T647 slippump 3 hk 460 volt 7.15 ampere | AA4LBJ 12T647857.15Boll786594463083 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T646 Grinder Pump 3 HP 230 Volt 14.3 Amp
83 052 kr /enhet