DAYTON Kvarnpumpar


Dayton grinder pumpar är designade för att ta bort rått avloppsvatten från kommersiella anläggningar. Kvarnpumpar kan lyfta avloppsvatten till höga höjder för tryckavloppsapplikationer.

Filter
Byråns efterlevnad: CUS , Basmaterial: Gjutjärn , Switch Typ: Tether
StilModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris (ex moms)
A
11A344
259Övre och nedre boll252026201517 055 SEK
B
11A341
409Övre och nedre boll35284716-17 351 SEK
A
11A345
4111Övre och nedre boll383842332528 267 SEK
B
11A342
4711Övre och nedre boll413850302022 146 SEK
B
11A343
549Övre och nedre boll504956483826 162 SEK
C
3BB97
5715--5558-5425 470 SEK
D
3BB98
579.0/4.0--5558-5442 327 SEK
E
12T645
8523.1Boll786594463075 495 SEK
E
12T646
8514.3Boll786594463093 317 SEK
E
12T647
857.15Boll786594463093 317 SEK
E
12T650
9910.34Boll9999999998115 566 SEK
E
12T649
9920.68Boll9999999998115 566 SEK
E
12T648
9935.2Boll9999999998115 566 SEK

Kvarnpumpar

Dayton slippumpar används för tömning av avlopp, avloppsvatten eller vatten från septiktankar. Dessa pumpar har kullager för låg vridningsfriktion och hus av gjutjärn / rostfritt stål för korrosionsbeständighet. De ger hastigheter upp till 3450 rpm och levererar en maximal flödeshastighet på 99 gpm vid 10 ft huvud. Dessa pumpar klarar vätsketemperaturer upp till 160 grader F och finns i 1 & 3 -fasskonfigurationer.

Arbetsmekanism

  • Innan du använder pumparna, se till att spännings- och fasinformationen som är tryckt på pumpen överensstämmer med strömförsörjningen.
  • Se till att motorn roterar fritt.
  • Vid start, innan du ansluter strömmen, rotera pumphjulet med handen för att säkerställa att det inte finns något läckage.

Funktioner

  • Dayton Grinder-pumpar mjukar upp de fasta ämnena för att omvandla avfallet till en fin slurry som kan pumpas till ett avloppsuppsamlings-/reningssystem för slutbehandling.
  • Basen och spiralen på dessa pumpar är gjorda av gjutjärn för korrosionsbeständighet.
  • Dessa pumpar består av kiselkarbid eller Buna N o-ringar för högkvalitativ tätning.
  • Dayton kvarnpumpar tål vätsketemperaturer upp till 140 grader Fahrenheit.
  • Dessa pumpar producerar hastigheter upp till 3450 rpm för snabb avloppsrening.
  • Dayton slippumpar har kullager för låg rotationsfriktion.

Kompatibla tillbehör

  • Pumpreparationssats: Dayton erbjuder dessa reparationssatser för att reparera skadade slippumpar, vilket ger minimal stilleståndstid.

Standarder och godkännanden

  • CUS

Vanliga frågor

Hur håller man Dayton grinderpumpar i gott skick?

  • Inspektera motorkammaren för oljenivå.
  • Inspektera pumphjulet och kroppen för igensättning.
  • Inspektera tätningen för slitage eller läckage.

Har Dayton långa sladdar till dessa pumpar?

Dayton grinder pumpar kommer förinstallerade med en 20 fot lång sladd. Denna längd är mer än tillräckligt för användning i alla industriella arbetsutrymmen.

Finns Dayton-pumpar tillgängliga i en trefaskonfiguration?

Dayton slippumpar finns tillgängliga i både enfas- och trefaskonfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?