DAYTON 12T651 Grinder Pump 7.5 HP 230 Volt 24.64 Amp | AA4LBN

DAYTON 12T651 Grinder Pump 7.5 HP 230 Volt 24.64 Amp

Finns i lager
Artikel: AA4LBN Modell: 12T651

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

116 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnpump
Byråns efterlevnadCUS
Amps24.64
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter11 "
Urladdning NPT2-1 / 2 fläns
GPM för vatten @ 10 ft. av Head99
GPM för vatten @ 100 ft. av Head90
GPM för vatten @ 110 ft. av Head79
GPM för vatten @ 120 ft. av Head66
GPM för vatten @ 130 ft. av Head47
GPM för vatten @ 140 ft. av Head32
GPM för vatten @ 15 ft. av Head99
GPM för vatten @ 20 ft. av Head99
GPM för vatten @ 25 ft. av Head99
GPM för vatten @ 30 ft. av Head99
GPM för vatten @ 40 ft. av Head99
GPM för vatten @ 5 ft. av Head99
GPM för vatten @ 50 ft. av Head99
GPM för vatten @ 60 ft. av Head99
GPM för vatten @ 70 ft. av Head99
GPM för vatten @ 80 ft. av Head98
GPM för vatten @ 90 ft. av Head95
Höjd23.5 "
Husets materialGjutjärn
HP7.5
PumphjulsmaterialMässing
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud155 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 F
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
Fas3
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid, keramik, SS
Termisk skyddNej
TypManuell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.25
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)91.95
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (11)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T651 Grinder Pump 7.5 HP 230 Volt 24.64 Amp
116 781 kr /enhet