DAYTON 13V420 Machinery Mover Lastkapacitet 10000 Lb - förpackning med 2 | AA6EAX

DAYTON 13V420 Machinery Mover Lastkapacitet 10000 Lb - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AA6EAX Modell: 13V420

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 713 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin Mover Hand Truck
FärgRed
RammaterialStål
Hantera typKontinuerligt flöde tillbaka
Lyfthöjd6"
Lastkapacitet10,000 lb.
Antal rullar4
Totala höjden47.625 "
Total längd24 "
Total bredd18.5 "
Roller Dia.8''
RullmaterialStål
Hjuldiameter8"
HjultypStål
Hjulbredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHantera typLastkapacitetHjultypHjulbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddförp. Antal.Pris
DAYTON 13V407 Möbler / låda Flyttkapacitet 1300 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAJ 13V4076"Dubbel1300 lb.Gjuten polyuretan, vridbar2"32.5 "23 "15.5 "213 293 kr
DAYTON 13V408 Machinery Mover Manuell kapacitet 1320 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAK 13V4086"Enda stift1320 lb.Gjuten polyuretan, vridbar2"32.5 "23 "15 "212 427 kr
DAYTON 13V409 Maskiner Lastkapacitet 2000 kg - Förpackning med 2 | AA6EAL 13V4096"Kontinuerligt flöde tillbaka2000 lb.Fenol2"48.5 "23 "12.5 "221 595 kr
DAYTON 13V410 Maskiner Lastkapacitet 2000 kg - Förpackning med 2 | AA6EAM 13V4105"Kontinuerligt flöde tillbaka2000 lb.uretan2"48.5 "23 "12.5 "223 083 kr
DAYTON 13V411 Maskinöverförare Hydraulisk kapacitet 4000 lb - Förpackning om 2 | AA6EAN 13V4115"Dubbel4000 lb.Gjuten polyuretan2"42 "26.5 "15 "218 317 kr
DAYTON 13V413 Maskiner Lastkapacitet 4000 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAQ 13V4136"Kontinuerligt flöde tillbaka4000 lb.Stål2"43.625 "23 "16.5 "226 516 kr
DAYTON 13V414 Maskiner Lastkapacitet 4000 Lb - Förpackning med 2 | AA6EAR 13V4146"Kontinuerligt flöde tillbaka4000 lb.uretan2"43.625 "23 "16.5 "228 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V420 Machinery Mover Lastkapacitet 10000 Lb - förpackning om 2
39 713 kr /packa