DAYTON 1AHB3 Avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AA8VJC

DAYTON 1AHB3 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VJC Modell: 1AHB3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C312
Lagerstorlek1-1 / 2 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall28,995 till 45,053
Vägglucka av glasfiber nr.5C220
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C211
Höjd54 "
Intagsskydd nr.1WBU7
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup28 "
Motor HP2 till 7 1/2
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd576 till 895
Axel Dia.1-1 / 2 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.48-1 / 2 "
Venturi Djup7"
Weatherhood nr.1WBW4
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.7
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddLagerstorlekBearing TypeAxel Dia.TypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 1AHA5 Avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AA8VHV 1AHA5351 till 5061-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Bälte för medeldrift mindre drivpaket22,617 till 32,60523-1 / 2 "1 till 526 576 kr
DAYTON 1WDC4 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AB3YYZ 1WDC4295 till 6181-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Standardbelastad remdrift Mindre körpaket15,009 till 31,44223-1 / 2 "1 / 3 till 316 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHB3 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket
35 147 kr /enhet