DAYTON 1WDC4 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AB3YYZ

DAYTON 1WDC4 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AB3YYZ Modell: 1WDC4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C312
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall15,009 till 31,442
Vägglucka av glasfiber nr.5C220
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C211
Höjd54 "
Intagsskydd nr.1WBU7
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup23-1 / 2 "
Motor HP1 / 3 till 3
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd295 till 618
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypStandardbelastad remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.48-1 / 2 "
Venturi Djup7"
Weatherhood nr.1WBW4
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 98.1
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddLagerstorlekBearing TypeAxel Dia.TypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 1AHA5 Avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AA8VHV 1AHA5351 till 5061-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Bälte för medeldrift mindre drivpaket22,617 till 32,60523-1 / 2 "1 till 526 576 kr
DAYTON 1AHB3 Avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket | AA8VJC 1AHB3576 till 8951-1 / 2 "Återanvändbart gjutkuddeblock1-1 / 2 "Kraftig remdrift Mindre körpaket28,995 till 45,05328 "2 till 7 1/235 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1WDC4 avgasfläkt 48 tums mindre drivpaket
16 515 kr /enhet