DAYTON 1APP2 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE

DAYTON 1APP2 Sumppump 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss

Finns i lager
Artikel: AA8XWE Modell: 1APP2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps4.3
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter8.5 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head65
GPM för vatten @ 15 ft. av Head57
GPM för vatten @ 20 ft. av Head45
GPM för vatten @ 30 ft. av Head9
GPM för vatten @ 5 ft. av Head70
Höjd13.375 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
PumphjulsmaterialPC
Max. Dia. Torrsubstanser7 / 8 "
Max. Huvud33 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.8"
Motorvarvtal3600
RPM3600
Axeltätning(2) Kol / keramik, (1) Buna N
Byt typDubbel flottör
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4345
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
DAYTON 1APP1 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Gjutjärn29--5813 "6 506 kr
DAYTON 1XHV6 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Gjutjärn192995813.75 "2 576 kr
DAYTON 1XHV7 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Gjutjärn3036157516.25 "5 690 kr
DAYTON 3BB68 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 216 kr
DAYTON 3BB69 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 317 kr
DAYTON 3BB70 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 543 kr
DAYTON 3BB71 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCW 3BB71456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1APP2 Sumppump 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
7 030 kr /enhet