DAYTON Sänkbara pumpar


Dayton dränkbara sumppumpar används för att pumpa slam och överskottsvatten från översvämmade källare eller arbetsplatser.

Filter
ANSI-typ: IA , Basspridning: 78 " , Bottenbredd: 31.75 " , Stegehöjd: 10ft. , Lastkapacitet: 300 lb. , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Antal steg: 9 , Stegdjup: 3" , Termiskt skydd: Ja , Slitbana: Räfflad , Spänning: 115
StilModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris (ex moms)
A
3YU74
12.8Rostfritt stål---1610.5 "5 686 SEK
B
3YU66
61.5polypropylen---1610.75 "2 151 SEK
C
3YU69
61.5polypropylen---1610.5 "2 604 SEK
D
3YU72
132.3polypropylen4--3212.875 "3 737 SEK
E
3YU57
132.3polypropylen4--2711 "2 802 SEK
C
3YU70
142.6polypropylen5--3210.75 "2 571 SEK
F
3YU65
142.6polypropylen5--3210.5 "2 123 SEK
B
3YU67
142.6polypropylen5--3210.5 "2 255 SEK
A
3YU75
154.1Rostfritt stål7--3411.875 "5 454 SEK
A
3YU76
216.4Rostfritt stål123-4513.25 "6 278 SEK
E
3YU58
222.5polypropylen13--3411 "2 993 SEK
B
3YU68
223polypropylen12--4110.5 "2 277 SEK
C
3YU71
223polypropylen12--4110.75 "2 871 SEK
D
3YU73
252.9polypropylen12--4212.875 "4 554 SEK
E
3YU59
315.1polypropylen241844111 "3 317 SEK
G
1XHV6
313.8Gjutjärn192995813.75 "2 446 SEK
H
3BB70
345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 615 SEK
I
3BB68
345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 315 SEK
J
1APP1
414Gjutjärn29--5813 "6 706 SEK
K
1XHV7
434.8Gjutjärn3036157516.25 "5 690 SEK
H
3BB81
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "5 744 SEK
I
3BB69
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 449 SEK
L
3BB73
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "3 834 SEK
H
3BB71
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 176 SEK
M
3BB78
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "5 198 SEK
I
3BB76
456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 283 SEK
J
1APP2
574.3Gjutjärn45-97013.375 "7 828 SEK
M
3BB79
629.8Gjutjärn5040208012.25 "7 654 SEK
I
3BB77
629.8Gjutjärn5040208012.25 "5 083 SEK
H
3BB82
629.8Gjutjärn5040208012.25 "6 449 SEK
L
3BB74
629.8Gjutjärn5040208012.25 "5 432 SEK
H
3BB72
629.8Gjutjärn5040208012.25 "5 252 SEK
L
3BB75
9210.5Gjutjärn80634311313 "6 435 SEK
N
3BB80
9210.5Gjutjärn80634311313 "7 832 SEK

Sänkbara pumpar

Dayton dränkbara sumppumpar används för att pumpa slam och överskottsvatten från översvämmade källare eller arbetsplatser. Dessa pumpar har hölje av gjutjärn / polypropen / rostfritt stål / aluminium för låg friktion, hög böjhållfasthet och korrosionsbeständighet. De är utrustade med SiC / Buna-N / CRB / CMC tätningar för vattentät, oljetät och dammtät tätning. Dessa sumppumpar levererar hastigheter upp till 3600 rpm, har en maximal lastkapacitet på 300 lb och finns i 1/4, 1/3, 1/2 och 3/4 hk varianter.

Arbetsmekanism

  • Dränkbara pumpar driver vatten till ytan genom att omvandla rotationsenergi till kinetisk energi och slutligen till tryckenergi.
  • Rotationen av pumphjulet trycker vattnet genom diffusorn och därifrån går det till ytan.

Funktioner

  • Dessa Dayton sumppumpar har ett hus tillverkat av gjutjärn / polypropen / rostfritt stål / aluminium för låg friktion, hög böjhållfasthet och korrosionsbeständighet.
  • De är utrustade med SiC / Buna-N / CRB / CMC tätningar för vattentät, oljetät och dammtät tätning.
  • Dessa sumppumpar levererar hastigheter upp till 3600 rpm och har en maximal lastkapacitet på 300 lb.
  • De finns i 1/4, 1/3, 1/2 & 3/4 hk varianter.

Vanliga frågor

Vilken typ av strömbrytare används i dessa pumpar?

Dessa sumppumpar har en piggyback-brytare som överför ström till pumparna och slår på dem.

Vilken är den maximala vattentemperaturen för Daytons dränkbara sumppumpar?

Dessa pumpar tål vattentemperaturer upp till 104 grader F.

Hur ofta ska en sumppump servas?

Sumppumpar bör helst servas var tredje till fjärde månad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?