DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA

DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well

Finns i lager
Artikel: AA9GMA Modell: 1D874

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med grunt brunn
Amps14.0/7.0
Förstärkare AC14.0/7.0
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI17.8 17.2
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI15.7 14.7
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI12.8 12.3
GPM för vatten @ 25 ft @ 30, 50 PSI10.2 9.7
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI20.0 19.3
Höjd7.75 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd20.25 "
Max. Falltryck65
Max. Driftstemperatur140 F
NPT-inlopp1.25
NPT-utlopp1
Classic Outlet1 "NPT
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
PumpmaterialGjutjärn
Stänga av65 PSI
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd10.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.6125
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FalltryckAmpsFörstärkare ACMax. InloppstryckNPT-utloppClassic OutletBreddGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIPris
DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.310 473 kr
DAYTON 1D876 Pump Jet Shallow Well | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.56 873 kr
DAYTON 1D878 Pump Jet Shallow Well | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.511 577 kr
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.07 277 kr
DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.36 616 kr
DAYTON 4HEY3 Grunt brunn Jetpump plast 1/3 hk | AD7YRH 4HEJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.16 275 kr
DAYTON 4HEY4 Grunt brunn Jetpump plast 1/2 hk | AD7YRJ 4HEJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.86 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well
8 342 kr /enhet