DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well | AA9GLY

DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well

Finns i lager
Artikel: AA9GLY Modell: 1D872

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 473 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump med grunt brunn
Amps18.0/9.0
Förstärkare AC18.0/9.0
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI21.0 20.5
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI17.8 17.3
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI14.8 14.5
GPM för vatten @ 25 ft @ 30, 50 PSI11.5 11.2
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI23.2 22.5
Höjd7.75 "
HP1
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd21 "
Max. Falltryck70
Max. Driftstemperatur140 F
NPT-inlopp1.25
NPT-utlopp1
Classic Outlet1 "NPT
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
PumpmaterialGjutjärn
Stänga av70 PSI
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd10.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.7725
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FalltryckAmpsFörstärkare ACMax. InloppstryckNPT-utloppClassic OutletBreddGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIPris
DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.78 342 kr
DAYTON 1D876 Pump Jet Shallow Well | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.56 873 kr
DAYTON 1D878 Pump Jet Shallow Well | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.511 577 kr
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.07 277 kr
DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.36 616 kr
DAYTON 4HEY3 Grunt brunn Jetpump plast 1/3 hk | AD7YRH 4HEJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.16 275 kr
DAYTON 4HEY4 Grunt brunn Jetpump plast 1/2 hk | AD7YRJ 4HEJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.86 341 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well
10 473 kr /enhet