DAYTON Gruntvattenpumpar


Filter
efterlevnad: CSA-US , Inlopp: 1-1 / 4 "NPT , Motorkapsling: ODP , Motortyp: Kondensatorstart , NPT-inlopp: 1.25 , Antal steg: 1 , Tätningstyp: Mekanisk , Suglyft: 25 Ft. , Spänning: 115/230
StilModellMax. FalltryckAmpsFörstärkare ACMax. InloppstryckNPT-utloppClassic OutletBreddGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIPris (ex moms)
A
1D874
6514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.78 342 SEK
A
1D876
6913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.56 873 SEK
A
1D872
7018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.310 473 SEK
A
1D881
728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.36 616 SEK
A
1D880
7413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.07 277 SEK
A
1D878
7721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.511 577 SEK
B
5UXK2
123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.612 916 SEK
B
5UXJ9
123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.48 138 SEK
B
5UXK1
123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.59 793 SEK
B
5UXK0
123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.610 238 SEK
B
5UXJ8
123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.57 136 SEK
C
4HEJ3
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.16 275 SEK
C
4HEJ4
140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.86 341 SEK
C
4HEJ7
140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.010 037 SEK
C
4HEJ6
140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.28 675 SEK
C
4HEJ5
140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.07 319 SEK
D
4HEJ8
160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.610 853 SEK
D
4HEZ1
160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.812 276 SEK
D
4HEZ2
160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.714 088 SEK
D
4HEZ3
160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.415 736 SEK
D
4HEJ9
160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.611 534 SEK

Gruntvattenpumpar

Daytons grunda brunnsjetpumpar används för att transportera vatten från brunnar så djupa som 25 fot. Dessa jetpumpar är monterade ovanför marken för reparation och underhåll och är utrustade med en kondensatorstartmotor som ger högt startmoment. De kan användas med grävda/drivna/borrade brunnar, sjöar eller cisterner och tål inloppstryck upp till 160 psi. Välj bland ett brett utbud av dessa jetpumpar för grunda brunnar, tillgängliga i 1/2, 1/3, 3/4, 1 & 1.5 hk varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?