DAYTON 1DKC1 Kedja 1 Storlek 100 Fot 390 Lb. | AA9JKT

DAYTON 1DKC1 Kedja 1 Storlek 100 Fot 390 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA9JKT Modell: 1DKC1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinkedja
ApplikationslägenInte för lyft
KedjetypSvetsade
FinishZink-pläterad
Längd100ft.
Länk typRakt
Länkar per fot19
MaterialQ235 stål
Handelsstorlek1
Arbetsbelastningsgräns390 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.315
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod7315825000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 1DJZ9 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JJN 1DJZ9Natural25ft.4215 lb.268SEK
DAYTON 1DKA1 kedja 4 storlek 100 fot 215 lb | AA9JJY 1DKA1Natural100ft.4215 lb.910SEK
DAYTON 1DKA2 kedja 2 storlek 25 fot 325 lb. | AA9JJZ 1DKA2Natural25ft.2325 lb.365SEK
DAYTON 1DKA6 kedja 2/0 storlek 25 fot 545 lb | AA9JKD 1DKA6Natural25ft.2/0545 lb.397SEK
DAYTON 1DKA7 kedja 2/0 storlek 50 fot 545 lb | AA9JKE 1DKA7Natural50ft.2/0545 lb.787SEK
DAYTON 1DKA9 kedja 4/0 storlek 50 fot 700 lb | AA9JKG 1DKA9Natural50ft.4/0700 lb.1 009 kr
DAYTON 1DKB3 kedja 4 storlek 25 fot 215 lb | AA9JKK 1DKB3Zink-pläterad25ft.4215 lb.356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DKC1 Kedja 1 Storlek 100 Fot 390 Lb.
2 151 kr /enhet