Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX

DAYTON 1DLK7 motortrumpump 220 volt Gpm 32

Finns i lager
Artikel: AA9JVX Modell: 1DLK7
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
9 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor
Genomsnittligt borstliv700 timme
Kroppsdia.4-1 / 2 "
DutyIntermittent
KapslingODP
Fulllastförstärkare5
Husets materialPlast
HP1
Hz50
Mata in watt825
isolering klassH
Motorvarvtal10,000
motortypTrumpump
Varvtal på typskylten10,000
Total längd12 "
Fas1
RotationCW
Termisk skyddJa
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8501315000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 kr
DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 kr
FINISH THOMPSON S4-AIR Trumma Pump Motorluftskåpa 1/2 hk | AE3UED 5FZV7 S4-AIRTrumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLK7 motortrumpump 220 volt Gpm 32
9 270 kr /enhet