DAYTON 1DLK8 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY

DAYTON 1DLK8 motortrumpump 110 volt Gpm 32

Finns i lager
Artikel: AA9JVY Modell: 1DLK8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor
Genomsnittligt borstliv700 timme
Kroppsdia.4-1 / 2 "
DutyIntermittent
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare8.5
Husets materialanodiserat aluminium
HP1
Hz60
Mata in watt825
isolering klassH
Motorvarvtal10,000
motortypTrumpump
Varvtal på typskylten10,000
Total längd12 "
Fas1
RotationCW
Termisk skyddJa
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris
DAYTON 11Z376 Trumpump Motor Luft 1/2 Hk För AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0007 037 kr
DAYTON 1DLK6 Motortrumpump 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00010 052 kr
DAYTON 1DLK7 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 248 kr
DAYTON 1DLK9 Motortrummepump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00014 025 kr
FINISH THOMPSON A100007 Trumpumpmotor Luft 1/2 hk | AC8UYY 3DYN8 A100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 kr
FINISH THOMPSON S1-115v valspumpmotor stänksäkert hölje 1/3 hk | AE3UEC 5FZV6 S1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 kr
FINISH THOMPSON S4-AIR Trumma Pump Motorluftskåpa 1/2 hk | AE3UED 5FZV7 S4-AIRTrumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLK8 motortrumpump 110 volt Gpm 32
13 743 kr /enhet