Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1LPU8 Växelmotor 36 varv / min Tenv 115 / 230v | AB2EYK

DAYTON 1LPU8 Ac Växelmotor 36 Rpm Tenv 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB2EYK Modell: 1LPU8
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
5 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
Kondensator krävsVad ingår
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.62/0.33
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialAcetyl / stål
Växelförhållande47:1
GearsAcetyl / stål
FastigheterGjuten zink
Hz50/60
Mata in HP1/20
isolering klassB
NyckelstorlekFlat
Längd mindre axel5.75 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment50 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten36
Överbelastad belastning50 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz29
RPM-räckvidd31 till 50
TätningarO-ringstyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/411 313 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/411 164 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/157 928 kr
DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40020:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 494 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 104 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 123 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPU8 Ac Växelmotor 36 Rpm Tenv 115/230v
5 457 kr /enhet