DAYTON 1MCX8 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPY

DAYTON 1MCX8 högtryckstvättpump 4000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2JPY Modell: 1MCX8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerPremium avsmalnande rulle
VevhusPrecisionsgjutning
CranksHärdat stål
Urladdningsport (in.)3/8 F.
Urladdningstryck (PSI)4000
FörartypElektrisk motor eller bensinmotor
Flödeskapacitet6.6 GPM
Höjd5.8 "
HP krävs @ 1000 PSI4.5
HP krävs @ 1500 PSI6.8
HP krävs @ 2000 PSI9.1
HP krävs @ 2500 PSI11.3
HP krävs @ 3000 PSI13.6
HP krävs @ 500 PSI2.3
Inloppsport3/4 F.
Längd12.2 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck100 psi
PlungerKeramik
PumphuvudSmidd mässing
RPM1750
SealCotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal Packing
Axel Dia.24mm
TypRemdrift
Bredd9.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Vevstång (aluminium)
    • HP krävs @ 3500 PSI (15.9)
    • HP krävs @ 4000 PSI (18.1)

Produktvarianter

ProduktModellSealLagerHöjdAxel Dia.TypBreddLängdSmörjningPris
DAYTON 1MCX9 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPZ 1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle4.9 "24mmRemdrift7.6 "9.9 "Stänk9 242 kr
DAYTON 1MCY1 Högtryckstvättpump 5000 psi | AB2JQA 1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk19 580 kr
DAYTON 1MCY2 Högtryckstvättpump 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk18 723 kr
DAYTON 1MCY8 Högtryckstvättpump 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.9 "1"Direktmontering9.1 "9.7 "Stänk12 565 kr
DAYTON 1MDB1 Högtryckstvättpump 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 555 kr
DAYTON 4WXV7 högtryckstvättpump 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 149 kr
DAYTON 4WXV8 Högtryckstvättpump 3.5 Gpm 1 / 2f x 3 / 8f | AE2EKJ 4WXV8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 648 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1MCX8 högtryckstvättpump 4000 Psi
17 141 kr /enhet