Dayton högtryckstvättpumpar är designade för högtrycksvattenapplikationer, inklusive avloppssprutning och biltvätt. Dessa enheter finns i längder från 6.3 till 13 tum Raptor Supplies.
Dayton högtryckstvättspumpar är designade för högtrycksvattenapplikationer, inklusive avloppssprutning, biltvätt och kyldimma. Dessa pumpar har stänk-/oljebadssmörjning för att minska friktion och slitage, och är utrustade med keramiska/SST-kolvar för utmärkt motstånd mot termisk stöt. De levererar en maximal hastighet på 3450 rpm och finns i längder från 6.3 till 13 tum.
Arbetsmekanism
En indragande kolv skapar sug i vätskeänden, vilket gör att sugventilen kan öppnas.
Mediet kommer in i vätskeänden, vilket gör att kolven kan matas fram.
Kolven förskjuter den tillgängliga volymen genom att öka trycket på vätskan som ska pumpas.
Funktioner
Dessa pumpar har stänk-/oljebadssmörjning för att minska friktion och slitage, och keramiska/SST-kolvar för överlägsen termisk chockbeständighet.
De anodiserade, precisionsgjutna kylflänsarna ger maximal värmeavledning.
Den positiva inriktningen och centreringen (i förhållande till vevhuset) säkerställer att de överdimensionerade nållagren på drivsidan, kullagren på den icke-drivna sidan och precisionsstöden, alla är korrekt inriktade.
Ultra-Form ventilburarna ger positiv säte.
Vevstängerna i ett stycke är gjorda av en speciell aluminiumlegering för styrka och lastfördelning.
Vanliga frågor
Varför misslyckas pumpar med högtryckstvätt?
En felaktig avlastningsventil och en igensatt förgasare är de två vanligaste orsakerna till att högtryckstvättpumpen inte fungerar (när det gäller gasdrivna tvättmaskiner).
Vilket är det maximala utloppstrycket för dessa pumpar?
Dessa pumpar kan tömma vid tryck upp till 2500 psi.