DAYTON 1MDB4 Högtryckstvättpump 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON 1MDB4 högtryckstvättpump 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2JQU Modell: 1MDB4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvättpump
LagerPremium avsmalnande rulle
VevhusPrecisionsgjutning
CranksHärdat stål
Urladdningsport (in.)3/8 F.
Urladdningstryck (PSI)3000
FörartypHydraulisk
Flödeskapacitet234 GPM
Höjd4.9 "
HP krävs @ 1000 PSI1.2 1.8 2.7
HP krävs @ 1500 PSI1.8 2.6 4.2
HP krävs @ 2000 PSI2.3 3.5 5.5
HP krävs @ 2500 PSI2.9 4.4 6.9
HP krävs @ 3000 PSI3.5 5.3 8.2
HP krävs @ 500 PSI0.6 0.9 1.4
Inloppsport1/2 F.
Längd12 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck100 psi
PlungerKeramik
PumphuvudSmidd mässing
RPM725 1088 1450
SealCotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal Packing
TypPlunger
Bredd7.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5675
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Vevstång (aluminium)
    • Hydraulmotor GPM (5.46.57.7)
    • Hydraulmotor PSI @ 1000 Pump PSI (1000)
    • Hydraulmotor PSI @ 1500 Pump PSI (1200)
    • Hydraulmotor PSI @ 2000 Pump PSI (1500)
    • Hydraulmotor PSI @ 2500 Pump PSI (2020)
    • Hydraulmotor PSI @ 3000 Pump PSI (2550)
    • Hydraulmotor PSI @ 500 Pump PSI (800)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1MDB4 högtryckstvättpump 3000 Psi
21 851 kr /enhet