DAYTON 1TDR7 Fläkt 485 Cfm 115v 1.35a 1650 rpm | AB3HCB

DAYTON 1TDR7 Blåsare 485 Cfm 115v 1.35a 1650 rpm

Finns i lager
Artikel: AB3HCB Modell: 1TDR7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP485
CFM @ 0.100-in. SP475
CFM @ 0.200-in. SP448
CFM @ 0.300-in. SP425
CFM @ 0.400-in. SP398
CFM @ 0.500-in. SP375
CFM @ 0.600-in. SP325
CFM @ 0.700-in. SP275
CFM @ 0.800-in. SP215
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare1.35
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.5-5 / 16 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd4.25 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd3 13 / 16 "
Övergripande djup10.437 "
Totala höjden11.125 "
Total bredd7.625 "
Fas1
RPM1650
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter6.187 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8275
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDR7 fläkt används för att kyla växthus, ventilera små byggnader, ved- och majsspisar, elektriska kapslingar och för att ta bort värme från maskiner.

Funktioner:

  • Dayton 1TDR7 dynamiskt balanserad fläkt ger en sömlös och tyst drift med minskat buller och vibrationer för att bibehålla cfm vid högre statiska tryck.
  • Motorn levereras med ändsköldar av gjutet aluminium för överlägsen värmeavledning och säkerhet, vilket ger kortare stilleståndstid och längre livslängd.
  • Denna Dayton 1TDR7 fläkt erbjuder montering i alla lägen med minimalt ljud och vibrationer.
  • Den har ett framåtböjt hjul och ett rektangulärt utlopp för att maximera luftflödet.
  • Den har klass B motorisolering för säkerhet och en öppen motorkapsling för sval drift.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av motor är denna Dayton 1TDR7 fläkt utrustad med?

A. Fläkten har en permanent delad kondensator som genererar en elektrisk fasförskjutning mellan körning och start av lindning.

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna Dayton 1TDR7 fläkt?

A. Dayton 1TDR7 fläkt har ett driftstemperaturområde på -20 till 104 grader F.

F. Är denna Dayton 1TDR7 fläkt idealisk för utrymmen med låg ventilation?

S. Ja, dess automatiska termiska skydd förhindrar skador mot överhettning.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDR7 Blåsare 485 Cfm 115v 1.35a 1650 rpm
2 588 kr /enhet