DAYTON 1ZCN7 Luftcirkulator 18 tum 2875 Cfm 115v | AB4MXV

DAYTON 1ZCN7 luftcirkulator 18 tum 2875 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB4MXV Modell: 1ZCN7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.610
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.360
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft110
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög2875
CFM / Watt33
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerJordbruks
Fläkt RPM1550
SkyddsmaterialStål
Höjd20.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup12 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/15
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1640
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsUpphängning av kedjan
MonteringsstilTakmonterad
Antal Blades2
Driftförstärkare1.3
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.20.5 "
Fas1
Axel Dia.3 / 8 "
Ljud nivå59dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt85
Bredd20.5 "
TrådskyddsfinishGrå pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1025
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.67
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1ZCN7 luftcirkulator 18 tum 2875 Cfm 115v
2 691 kr /enhet