DAYTON 2C361 Bladfläkt 18 tum | AB9CXU

DAYTON 2C361 bladfläkt 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB9CXU Modell: 2C361

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd3-3 / 4 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd9.187 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP3082/2037
CFM @ 0.125-in. SP2842/1656
CFM @ 0.250-in. SP2584/1331
Max. Varvtal1725
Antal Blades3
Tonhöjd23 grader
Propeller Dia.18 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/4
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/12
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1725
RPM låg1140
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.774
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPropeller Dia.Pris
DAYTON 2C354 Bladfläkt 12 tum | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grader12 "847SEK
DAYTON 2C356 Bladfläkt 12 tum | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grader12 "847SEK
DAYTON 2C358 Bladfläkt 16 tum | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grader16 "1 051 kr
DAYTON 2C359 bladfläkt 16 tum | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grader16 "1 040 kr
DAYTON 2C363 Bladfläkt 18 tum | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grader18 "1 129 kr
DAYTON 4C348 Bladfläkt 12 tum | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "838SEK
DAYTON 4C459 Bladfläkt 12 tum | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grader12 "852SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C361 bladfläkt 18 tum
1 048 kr /enhet