DAYTON 2C372 Bladfläkt 24 tum | AB9CYD

DAYTON 2C372 bladfläkt 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB9CYD Modell: 2C372

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd4 In.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd11 13 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP5723/3782
CFM @ 0.125-in. SP5456/3281
CFM @ 0.250-in. SP5097/2871
Max. Varvtal1725
Antal Blades3
Tonhöjd18 grader
Propeller Dia.24 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/2
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/6
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1725
RPM låg1140
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)59.44
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPris
DAYTON 2C370 Bladfläkt 24 tum | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 grader1 383 kr
DAYTON 2C373 Bladfläkt 24 tum | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 grader1 596 kr
DAYTON 4C231 Bladfläkt 24 tum | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 547 kr
DAYTON 4C463 Bladfläkt 24 tum | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 grader1 497 kr
DAYTON 4C464 bladfläkt 24 tum | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 grader1 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C372 bladfläkt 24 tum
1 454 kr /enhet