Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2C646 Fläkt 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 Rpm | AB9CZJ

DAYTON 2C646 Fläkt 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 rpm

Finns i lager
Artikel: AB9CZJ Modell: 2C646
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
1 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeSleeve
CFM @ 0.000-in. SP176
CFM @ 0.100-in. SP170
CFM @ 0.200-in. SP165
CFM @ 0.300-in. SP159
CFM @ 0.400-in. SP153
CFM @ 0.500-in. SP148
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare5.1
Bostäder färgGrå
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.4.5 "
Blylängd37 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
motortypDC
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd3.125 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd3"
Övergripande djup7.437 "
Totala höjden8"
Total bredd5 11 / 16 "
Fas1
RPM1875
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC
Hjuldiameter5.25 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.754
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan fläns (med fläns)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C646 Fläkt 176 Cfm 12vdc 5.1a 1875 rpm
1 419 kr /enhet