Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss | AB9GUJ

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss

Finns i lager
Artikel: AB9GUJ Modell: 2DAA1
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
1 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil mindre spole
Body MaterialRostfritt stål
Volymkoefficient0.05
PackningsmaterialPTFE
Max. Vätsketemp.400 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 64 "
Totala höjden2.875 "
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säkert ångtryck500 psi
Säker arbetstryck500 psi
Ångkapacitet11.8 pund / timme
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2DAA1 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc Ss
1 283 kr /enhet