Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2H561 Dc växelmotor 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU

DAYTON 2H561 Dc Växelmotor 139 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZTU Modell: 2H561
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
6 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål hela, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.08
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande13:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/10
Längd mindre axel8.75 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment42 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten139
Total längd9.75 "
Överbelastad belastning220 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8501312000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeUtbytesborstarRPM-räckviddMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentPris
DAYTON 2H563 Dc växelmotor 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb.1.0825:16YHY651 till 751/108.75 "83 tum .-lb.6 605 kr
DAYTON 2H565 DC växelmotor 37 varv / min 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb.1.0849:16YHY631 till 501/108.75 "150 tum .-lb.6 609 kr
DAYTON 2H567 Dc växelmotor 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb.0.5896:16YHY316 till 301/207.375 "150 tum .-lb.6 317 kr
DAYTON 2H569 Dc växelmotor 5 varv / min 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb.0.26362:16YHY30 till 151/208"160 tum .-lb.6 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H561 Dc Växelmotor 139 Rpm 90v Tenv
6 169 kr /enhet