Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2H569 Dc växelmotor 5 varv / min 90v Tenv | AB9ZTY

DAYTON 2H569 Dc Växelmotor 5 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZTY Modell: 2H569
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
6 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål hela, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.26
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande362:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/20
Längd mindre axel8"
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment160 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten5
Total längd9"
Överbelastad belastning115 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeUtbytesborstarRPM-räckviddMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentPris
DAYTON 2H561 Dc växelmotor 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb.1.0813:16YHY6100 till 1501/108.75 "42 tum .-lb.6 169 kr
DAYTON 2H563 Dc växelmotor 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb.1.0825:16YHY651 till 751/108.75 "83 tum .-lb.6 605 kr
DAYTON 2H565 DC växelmotor 37 varv / min 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb.1.0849:16YHY631 till 501/108.75 "150 tum .-lb.6 609 kr
DAYTON 2H567 Dc växelmotor 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb.0.5896:16YHY316 till 301/207.375 "150 tum .-lb.6 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H569 Dc Växelmotor 5 Rpm 90v Tenv
6 540 kr /enhet