Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2H563 Dc växelmotor 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV

DAYTON 2H563 Dc Växelmotor 71 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB9ZTV Modell: 2H563
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
6 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNål hela, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.08
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande25:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/10
Längd mindre axel8.75 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment83 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten71
Total längd9.75 "
Överbelastad belastning230 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.915
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8501312000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeUtbytesborstarRPM-räckviddMata in HPLängd mindre axelMax. VridmomentPris
DAYTON 2H561 Dc växelmotor 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb.1.0813:16YHY6100 till 1501/108.75 "42 tum .-lb.5 629 kr
DAYTON 2H565 DC växelmotor 37 varv / min 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 lb.1.0849:16YHY631 till 501/108.75 "150 tum .-lb.6 054 kr
DAYTON 2H567 Dc växelmotor 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb.0.5896:16YHY316 till 301/207.375 "150 tum .-lb.6 105 kr
DAYTON 2H569 Dc växelmotor 5 varv / min 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb.0.26362:16YHY30 till 151/208"160 tum .-lb.5 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2H563 Dc Växelmotor 71 Rpm 90v Tenv
6 054 kr /enhet